詳細表示

このページのURL:

品番 : EA557WC-12

品名 : #2x100mm [+]ブレイクビスドライバー

仕様

メーカー アネックスツール(Anex) 型番 3980 2×100
商品名 ワニドラ 刃先 (+)#2
軸径 6.0mm 軸長 100mm
全長 219mm 材質 刃先:クロムモリブデンバナジウム鋼
ハンドル:PP・TPE
座金:炭素鋼
重量 123g
なめたネジも新しいネジも両方回せる特殊刃先形状
より喰い付き更になめたネジが外しやすい
十字の溝が若干残っているネジであれば効果があります。
叩いて新たなネジ溝を作り出します
ハンマーで叩きこむことで、特殊刃先がネジに喰いつき、なめたネジを外すことができます。
靭性・耐摩耗性に優れた高級クローム・モリブデン・バナジウム鋼を採用
高精度ブラックポイント仕上げ
マグネット付き
力を掛けやすいハンドル形状
(断面楕円形状+リブで力の入りやすいデザイン)
RoHS2適合品
※熱処理されたネジには使用できません。
ハンマーで叩きこむことで、特殊刃先がネジに喰いつき、なめたネジを外すことができます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

685 (税抜)/ 754 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/15 15:58現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0527ページ
バリエーション一覧
EA557WC-11 #1x 75mm [+]ブレイクビスドライバー
EA557WC-12 #2x100mm [+]ブレイクビスドライバー
EA557WC-13 #2x150mm [+]ブレイクビスドライバー
EA557WC-14 #3x150mm [+]ブレイクビスドライバー
EA557WC-16 6.0x100mm [-]ブレイクビスドライバー
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

商品動画

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top