品番 : EA557WC-16
品名 : 6.0x100mm [-]ブレイクビスドライバー
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | 3980 6×100 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ワニドラ | 刃先 | (-)#6 |
| 軸径 | 6.0mm | 軸長 | 100mm |
| 全長 | 219mm | 材質 | 刃先:クロムモリブデンバナジウム鋼 ハンドル:PP・TPE 座金:炭素鋼 |
| 重量 | 122g | ||
| なめたネジも新しいネジも両方回せる特殊刃先形状 | |||
| より喰い付き更になめたネジが外しやすい | |||
| 十字の溝が若干残っているネジであれば効果があります。 | |||
| 叩いて新たなネジ溝を作り出します | |||
| ハンマーで叩きこむことで、特殊刃先がネジに喰いつき、なめたネジを外すことができます。 | |||
| 靭性・耐摩耗性に優れた高級クローム・モリブデン・バナジウム鋼を採用 | |||
| 高精度ブラックポイント仕上げ | |||
| マグネット付き | |||
| 力を掛けやすいハンドル形状 (断面楕円形状+リブで力の入りやすいデザイン) |
|||
| RoHS2適合品 | |||
| ※熱処理されたネジには使用できません。 | |||
| ハンマーで叩きこむことで、特殊刃先がネジに喰いつき、なめたネジを外すことができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
685 円(税抜)/ 754 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/09/20 07:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0527ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA557WC-11 #1x 75mm [+]ブレイクビスドライバー |
| EA557WC-12 #2x100mm [+]ブレイクビスドライバー |
| EA557WC-13 #2x150mm [+]ブレイクビスドライバー |
| EA557WC-14 #3x150mm [+]ブレイクビスドライバー |
| EA557WC-16 6.0x100mm [-]ブレイクビスドライバー |
