詳細表示

このページのURL:

品番 : EA557WC-33

品名 : #2x150mm [+]ビスブレイク電工ドライバー

仕様

メーカー アネックスツール(Anex) 型番 7765(+2×150)
商品名 ビスブレーカードライバー ワニドラ電工 サイズ (+)#2
全長 248mm 軸長 150mm
軸径 φ6.3mm 材質 刃先:特殊合金鋼
ナット:鉄
ハンドル:TPE
座金:PPガラス繊維入
重量 118g
なめたネジも新しいネジも両方回せる。
ハンマーで叩くと先端の噛みつき形状がネジに喰らいつき、なめたネジを外すことができます。
電気を通さないガラス繊維入り強化プラスチックの絶縁体座金。
電気工事で扱いやすいハンドル形状。回しやすく、滑りにくく、力が入ります。
ネジ溝が大きく潰れている場合はEA935KX(No.40)ネジすべり止め液と併用するとより効果が高まります。
マグネット付き
RoHS2対応品
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,060 (税抜)/ 1,166 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/08/13 13:25現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA557WC-32 #2x100mm [+]ビスブレイク電工ドライバー
EA557WC-33 #2x150mm [+]ビスブレイク電工ドライバー
EA557WC-34 #3x150mm [+]ビスブレイク電工ドライバー
ウェブカタログ画像
  • 本商品は33です。
  • 単位(mm)

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top