品番 : EA557WC-34
品名 : #3x150mm [+]ビスブレイク電工ドライバー
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | 7765(+3×150) |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ビスブレーカードライバー ワニドラ電工 | サイズ | (+)#3 |
| 全長 | 248mm | 軸長 | 150mm |
| 軸径 | φ8mm | 材質 | 刃先:特殊合金鋼 ナット:鉄 ハンドル:TPE 座金:PPガラス繊維入 |
| 重量 | 146g | ||
| なめたネジも新しいネジも両方回せる。 | |||
| ハンマーで叩くと先端の噛みつき形状がネジに喰らいつき、なめたネジを外すことができます。 | |||
| 電気を通さないガラス繊維入り強化プラスチックの絶縁体座金。 | |||
| 電気工事で扱いやすいハンドル形状。回しやすく、滑りにくく、力が入ります。 | |||
| ネジ溝が大きく潰れている場合はEA935KX(No.40)ネジすべり止め液と併用するとより効果が高まります。 | |||
| マグネット付き | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,180 円(税抜)/ 1,298 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/06/20 04:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA557WC-32 #2x100mm [+]ビスブレイク電工ドライバー |
| EA557WC-33 #2x150mm [+]ビスブレイク電工ドライバー |
| EA557WC-34 #3x150mm [+]ビスブレイク電工ドライバー |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA935KX : ネジすべり止め剤 |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
