品番 : EA560-51
品名 : 3.5x0.6x154mm [-]ドライバービット(絶縁/先細)
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 003406 |
---|---|---|---|
商品名 | 60iS | 六角シャンク | 9mm |
サイズ(mm) | (-)3.5 | 全長(mm) | 154 |
刃厚 | 0.6mm | ||
1000V絶縁 | |||
狭所での作業に適した先細タイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,090 円(税抜)/ 1,199 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/10/07 13:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0221ページ 0514ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA560-51 3.5x0.6x154mm [-]ドライバービット(絶縁/先細) |
EA560-52 4.0x0.8x154mm [-]ドライバービット(絶縁/先細) |
EA560-53 5.5x1.0x154mm [-]ドライバービット(絶縁/先細) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA560-52です。