品番 : EA560-52
品名 : 4.0x0.8x154mm [-]ドライバービット(絶縁/先細)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 003407 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 60iS | 六角シャンク | 9mm |
| サイズ(mm) | (-)4.0 | 全長(mm) | 154 |
| 刃厚 | 0.8mm | ||
| 1000V絶縁 | |||
| 狭所での作業に適した先細タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,320 円(税抜)/ 1,452 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/04/08 08:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0221ページ 0504ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA560-51 3.5x0.6x154mm [-]ドライバービット(絶縁/先細) |
| EA560-52 4.0x0.8x154mm [-]ドライバービット(絶縁/先細) |
| EA560-53 5.5x1.0x154mm [-]ドライバービット(絶縁/先細) |
ウェブカタログ画像
拡大
