品番 : EA560-61
品名 : #1x154mm[+]ドライバービット(絶縁/先細)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 003413 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 62iS | ||
| 1000V絶縁 | |||
| 六角シャンク | 9mm | ||
| 狭所での作業に適した先細タイプ | |||
| サイズ | (+)#1 | 全長(mm) | 154 |
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,150 円(税抜)/ 1,265 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/05/25 13:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0221ページ 0504ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA560-61 #1x154mm[+]ドライバービット(絶縁/先細) |
| EA560-62 #2x154mm[+]ドライバービット(絶縁/先細) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA560-62です。
