詳細表示

このページのURL:

品番 : EA560-62

品名 : #2x154mm[+]ドライバービット(絶縁/先細)

仕様

メーカー Wera 型番 003414
商品名 62iS
1000V絶縁
六角シャンク 9mm
狭所での作業に適した先細タイプ
サイズ (+)#2 全長(mm) 154
追加説明
カタログ価格

1,540 (税抜)/ 1,694 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2025/06/17 08:04現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0221ページ 0514ページ
バリエーション一覧
EA560-61 #1x154mm[+]ドライバービット(絶縁/先細)
EA560-62 #2x154mm[+]ドライバービット(絶縁/先細)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top