品番 : EA560A-290
品名 : 2本組 [+ -]ドライバー(ステンレス製)
防錆性に優れた特殊加工ステンレス製
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 2本組 | (+)ドライバー | 先端×軸径 #2×6.0mm |
| (-)ドライバー | 刃幅×刃厚 4.0×0.8mm |
軸長(mm) | 100 |
| ハンドル長(mm) | (+):105 (-):98 |
ケースサイズ(mm) | 250×100(H) |
| 材質 | ドライバー:ステンレス 工具袋:キャンバス生地 |
||
| 先端滑り止め加工 | |||
| ステンレス製の為、耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。 | |||
| 工具袋付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,780 円(税抜)/ 5,258 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0370ページ 0522ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA560A-2 : #2 x100mm [+]ドライバー(ステンレス製) |
| セット商品 | EA560A-100A : 4.0x0.8mm/100mm [-]ドライバー(ステンレス製) |
| セット商品 | EA925MC-11A : 250x100mm キャンバス工具袋 |
ウェブカタログ画像
拡大
