詳細表示

このページのURL:

品番 : EA560A-2

品名 : #2 x100mm [+]ドライバー(ステンレス製)

防錆性に優れた特殊加工ステンレス製

仕様

メーカー Wera 型番 032022
商品名 3350 サイズ×軸径(mm) #2×6.0
軸長(mm) 100 ハンドル長(mm) 105
材質 ステンレス
先端滑り止め加工
ステンレス製の為、耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,760 (税抜)/ 3,036 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2025/11/06 14:35現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0376ページ 0531ページ
バリエーション一覧
EA560A-0 #0 x 60mm [+]ドライバー(ステンレス製)
EA560A-1 #1 x 80mm [+]ドライバー(ステンレス製)
EA560A-2 #2 x100mm [+]ドライバー(ステンレス製)
EA560A-3 #3 x150mm [+]ドライバー(ステンレス製)
モデルチェンジ品画像
  • プラスドライバーねじ対応表
  • プラス

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top