品番 : EA560A-1
品名 : #1 x 80mm [+]ドライバー(ステンレス製)
防錆性に優れた特殊加工ステンレス製
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 032021 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 3350 | サイズ×軸径(mm) | #1×4.5 |
| 軸長(mm) | 80 | ハンドル長(mm) | 98 |
| 材質 | ステンレス | ||
| 先端滑り止め加工 | |||
| ステンレス製の為、耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,080 円(税抜)/ 2,288 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/04/01 16:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0370ページ 0522ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA560A-0 #0 x 60mm [+]ドライバー(ステンレス製) |
| EA560A-1 #1 x 80mm [+]ドライバー(ステンレス製) |
| EA560A-2 #2 x100mm [+]ドライバー(ステンレス製) |
| EA560A-3 #3 x150mm [+]ドライバー(ステンレス製) |
モデルチェンジ品画像
拡大
