詳細表示

このページのURL:

品番 : EA560A-0

品名 : #0 x 60mm [+]ドライバー(ステンレス製)

防錆性に優れた特殊加工スレンレス製

仕様

メーカー Wera 型番 032020
商品名 3350 サイズ×軸径(mm) #0×3.0
軸長(mm) 60 ハンドル長(mm) 81
材質 ステンレス
滑り止めなし
ステンレス製の為、耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,790 円(税抜)/ 1,969 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/10/05 23:17現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0370ページ 0522ページ
バリエーション一覧
EA560A-0 #0 x 60mm [+]ドライバー(ステンレス製)
EA560A-1 #1 x 80mm [+]ドライバー(ステンレス製)
EA560A-2 #2 x100mm [+]ドライバー(ステンレス製)
EA560A-3 #3 x150mm [+]ドライバー(ステンレス製)
モデルチェンジ品画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • プラス

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top