品番 : EA560AB-25A
品名 : T25x100mm [Torx]ドライバー(ステンレス製)
防錆性に優れた特殊加工ステンレス製
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 032055 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 3367 | サイズ | T25 |
| 軸長(mm) | 100 | ハンドル長(mm) | 105 |
| 軸径(mm) | 5.0 | 材質 | ステンレス製 |
| 六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。 | |||
| 人間工学に基づいてデザインされたハンドルは手の負担を軽減します。 | |||
| ステンレス製の素材に対してステンレスの工具を使うことでもらい錆を防ぎます。 | |||
| 先端形状によって色分けされたドライバーなので、必要なドライバーを見つけるのに便利です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,340 円(税抜)/ 2,574 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2025/12/14 23:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0376ページ 0533ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
