詳細表示

このページのURL:

品番 : EA560AB-27A

品名 : T27x115mm [Torx]ドライバー(ステンレス製)

防錆性に優れた特殊加工ステンレス製

仕様

メーカー Wera 型番 032056
商品名 3367 サイズ T27
軸長(mm) 115 ハンドル長(mm) 105
軸径(mm) 5.5 材質 ステンレス製
六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。
人間工学に基づいてデザインされたハンドルは手の負担を軽減します。
ステンレス製の素材に対してステンレスの工具を使うことでもらい錆を防ぎます。
先端形状によって色分けされたドライバーなので、必要なドライバーを見つけるのに便利です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,550 (税抜)/ 2,805 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2025/08/19 15:09現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0376ページ 0533ページ
バリエーション一覧
EA560AB-8A T 8x 60mm [Torx]ドライバー(ステンレス製)
EA560AB-9A T 9x 60mm [Torx]ドライバー(ステンレス製)
EA560AB-10A T10x 80mm [Torx]ドライバー(ステンレス製)
EA560AB-15A T15x 80mm [Torx]ドライバー(ステンレス製)
EA560AB-20A T20x100mm [Torx]ドライバー(ステンレス製)
EA560AB-25A T25x100mm [Torx]ドライバー(ステンレス製)
EA560AB-27A T27x115mm [Torx]ドライバー(ステンレス製)
EA560AB-30A T30x115mm [Torx]ドライバー(ステンレス製)
EA560AB-40A T40x130mm [Torx]ドライバー(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • ※識別番号は商品によって異なります。
  • ねじの寸法図

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top