詳細表示

このページのURL:

品番 : EA560AW-11

品名 : 0.5x3.0x 80mm[-]ドライバー(絶縁/ステンレス製)

防錆性に優れた特殊加工ステンレス製で、-40℃の極寒環境下にも対応

仕様

メーカー Wera 型番 022729
商品名 3160i 刃幅×刃厚(mm) (-)3.0×0.5
軸長(mm) 80
1000V絶縁
先端滑り止め加工は付いていません。
●ステンレス製…耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,820 (税抜)/ 2,002 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/06/30 02:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0217ページ 0370ページ
バリエーション一覧
EA560AW-11 0.5x3.0x 80mm[-]ドライバー(絶縁/ステンレス製)
EA560AW-12 0.6x3.5x100mm[-]ドライバー(絶縁/ステンレス製)
EA560AW-13 0.8x4.0x100mm[-]ドライバー(絶縁/ステンレス製)
EA560AW-14 1.0x5.5x125mm[-]ドライバー(絶縁/ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は、EA560AW-12です。
  • ※画像は、EA560AW-12です。
  • 転がり防止

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top