品番 : EA560AW-14
品名 : 1.0x5.5x125mm[-]ドライバー(絶縁/ステンレス製)
防錆性に優れた特殊加工ステンレス製で、-40℃の極寒環境下にも対応
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 022732 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 3160i | 刃幅×刃厚(mm) | (-)5.5×1.0 |
| 軸長(mm) | 125 | ||
| 1000V絶縁 | |||
| 先端滑り止め加工 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,670 円(税抜)/ 2,937 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/10/31 13:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0217ページ 0370ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA560AW-11 0.5x3.0x 80mm[-]ドライバー(絶縁/ステンレス製) |
| EA560AW-12 0.6x3.5x100mm[-]ドライバー(絶縁/ステンレス製) |
| EA560AW-13 0.8x4.0x100mm[-]ドライバー(絶縁/ステンレス製) |
| EA560AW-14 1.0x5.5x125mm[-]ドライバー(絶縁/ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
