詳細表示

このページのURL:

品番 : EA560AW-45

品名 : T20x 80mm [TORX]ドライバー(絶縁/ステンレス製)

仕様

メーカー Wera 型番 022764
商品名 3167i サイズ T20
軸長(mm) 80 ハンドル長(mm) 98
刃はステンレス鋼製で、錆びの心配がありません。
1000V絶縁
人間工学に基づいた握りやすいハンドル
グリップエンドに識別表記が入っています。
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,230 (税抜)/ 2,453 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/08/22 10:40現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0217ページ 0370ページ
バリエーション一覧
EA560AW-41 T 8x 80mm [TORX]ドライバー(絶縁/ステンレス製)
EA560AW-42 T 9x 80mm [TORX]ドライバー(絶縁/ステンレス製)
EA560AW-43 T10x 80mm [TORX]ドライバー(絶縁/ステンレス製)
EA560AW-44 T15x 80mm [TORX]ドライバー(絶縁/ステンレス製)
EA560AW-45 T20x 80mm [TORX]ドライバー(絶縁/ステンレス製)
EA560AW-46 T25x100mm [TORX]ドライバー(絶縁/ステンレス製)
EA560AW-48 T30x100mm [TORX]ドライバー(絶縁/ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ※商品によって識別番号は異なります。
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top