品番 : EA560AW-48
品名 : T30x100mm [TORX]ドライバー(絶縁/ステンレス製)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 022766 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 3167i | サイズ | T30 |
| 軸長(mm) | 100 | ハンドル長(mm) | 105 |
| 刃はステンレス鋼製で、錆びの心配がありません。 | |||
| 1000V絶縁 | |||
| 人間工学に基づいた握りやすいハンドル | |||
| グリップエンドに識別表記が入っています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,630 円(税抜)/ 2,893 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/01/11 15:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0217ページ 0370ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
