品番 : EA560E-1
品名 : #1 x 80mm [+]ドライバー(貫通柄・手元六角)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 017005 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 917SPH | 先端 | #1 |
| 軸径 | 5mm | 軸長 | 80mm |
| 手元六角対辺 | 8mm | ||
| 貫通柄の為ハンマーでたたけます。 | |||
| 手元六角付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,050 円(税抜)/ 2,255 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/11/20 08:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0523ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA560E-1 #1 x 80mm [+]ドライバー(貫通柄・手元六角) |
| EA560E-2 #2 x100mm [+]ドライバー(貫通柄・手元六角) |
| EA560E-3 #3 x150mm [+]ドライバー(貫通柄・手元六角) |
| EA560E-4 #4 x200mm [+]ドライバー(貫通柄・手元六角) |
ウェブカタログ画像
拡大
※代表画像
