詳細表示

このページのURL:

品番 : EA560E-3

品名 : #3 x150mm [+]ドライバー(貫通柄・手元六角)

仕様

メーカー Wera 型番 017015
商品名 917SPH 先端 #3
軸径 8mm 軸長 150mm
貫通柄の為ハンマーでたたけます。
手元六角付
手元六角対辺 13mm
追加説明
カタログ価格

4,290 (税抜)/ 4,719 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2026/06/20 18:17現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0523ページ
バリエーション一覧
EA560E-1 #1 x 80mm [+]ドライバー(貫通柄・手元六角)
EA560E-2 #2 x100mm [+]ドライバー(貫通柄・手元六角)
EA560E-3 #3 x150mm [+]ドライバー(貫通柄・手元六角)
EA560E-4 #4 x200mm [+]ドライバー(貫通柄・手元六角)
ウェブカタログ画像
  • プラスドライバーねじ対応表
  • 転がりにくい

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top