品番 : EA560EP-1
品名 : #1 x 80mm [Pozidriv]ドライバー(貫通柄)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 017050 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 918SPZ | 先端 | #1 |
| 軸長 | 80mm | 六角軸径 | 5mm |
| ハンドルサイズ(最大幅×ハンドル長) | 32×98mm | 手元六角対辺 | 8mm |
| 重量 | 89g | ||
| 貫通柄ポジドライブドライバー | |||
| ドライバー軸がハンドルの中を貫通している為、ハンマーで叩けます。 | |||
| 錆びつき動かないネジでも、打撃の衝撃でねじ山の面を剥がすといった重作業が可能です。 | |||
| 手元部分の六角にスパナをひっかけて回す事も出来ます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,340 円(税抜)/ 2,574 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/10/06 16:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0523ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA560EP-1 #1 x 80mm [Pozidriv]ドライバー(貫通柄) |
| EA560EP-2 #2 x100mm [Pozidriv]ドライバー(貫通柄) |
| EA560EP-3 #3 x150mm [Pozidriv]ドライバー(貫通柄) |
| EA560EP-4 #4 x200mm [Pozidriv]ドライバー(貫通柄) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
