詳細表示

このページのURL:

品番 : EA560EP-3

品名 : #3 x150mm [Pozidriv]ドライバー(貫通柄)

仕様

メーカー Wera 型番 017054
商品名 918SPZ
貫通柄ポジドライブドライバー
先端 #3 六角軸径 8mm
軸長 150mm ハンドルサイズ(最大幅×ハンドル長) 40×112mm
手元六角対辺 13mm 重量 210g
手元部分の六角にスパナをひっかけて回す事も出来ます。
ドライバー軸がハンドルの中を貫通している為、ハンマーで叩けます。
錆びつき動かないネジでも、打撃の衝撃でねじ山の面を剥がすといった重作業が可能です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

4,960 (税抜)/ 5,456 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/26 09:11現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0523ページ
バリエーション一覧
EA560EP-1 #1 x 80mm [Pozidriv]ドライバー(貫通柄)
EA560EP-2 #2 x100mm [Pozidriv]ドライバー(貫通柄)
EA560EP-3 #3 x150mm [Pozidriv]ドライバー(貫通柄)
EA560EP-4 #4 x200mm [Pozidriv]ドライバー(貫通柄)
ウェブカタログ画像
  • 転がりにくい

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top