詳細表示

このページのURL:

品番 : EA560FA-11

品名 : 3x0.5mm/ 50mm [-]ドライバー(チタン合金製)

軽量で非磁性・耐薬品性・耐食性に優れています

仕様

刃幅×刃厚 (-)3.0×0.5mm 軸長 50mm
材質 チタン合金(Ti-6Al-4V) 重量 30g
硬度 HRC33-43 引張強度 850MPa
伸び率 10% チタン合金密度 4.5g/cm3
人間工学に基づいたハンドルは、握りやすく快適です。
高硬度で強力なトルク(回転力)を発揮します。
追加説明
アイコン
カタログ価格

7,090 円(税抜)/ 7,799 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/16 09:27現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0365ページ
バリエーション一覧
EA560FA-11 3x0.5mm/ 50mm [-]ドライバー(チタン合金製)
EA560FA-12 4x0.8mm/ 75mm [-]ドライバー(チタン合金製)
EA560FA-13 5x1.0mm/100mm [-]ドライバー(チタン合金製)
EA560FA-14 6x1.1mm/150mm [-]ドライバー(チタン合金製)
EA560FA-15 8x1.2mm/200mm [-]ドライバー(チタン合金製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 人間工学に基づいたハンドルは、握りやすく快適です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top