品番 : EA560FA-13
品名 : 5x1.0mm/100mm [-]ドライバー(チタン合金製)
軽量で非磁性・耐薬品性・耐食性に優れています
仕様
| 刃幅×刃厚 | (-)5.0×1.0mm | 軸長 | 100mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | チタン合金(Ti-6Al-4V) | 重量 | 53g |
| 硬度 | HRC33-43 | 引張強度 | 850MPa |
| 伸び率 | 10% | チタン合金密度 | 4.5g/cm3 |
| 人間工学に基づいたハンドルは、握りやすく快適です。 | |||
| 高硬度で強力なトルク(回転力)を発揮します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
9,250 円(税抜)/ 10,175 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/07/28 11:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0365ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
