品番 : EA560GA-31
品名 : 4.7x100㎜ [-]ドライバー
先端は精密加工されており、ねじ山へ正確にフィットします
仕様
| 刃幅×刃厚(mm) | (-)4.7×0.8 | 軸長(mm) | 100 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 197 | 重量(g) | 70 |
| 手に吸い付くような強力グリップ。高トルク作業に | |||
| 刃先はブラックポイント仕上げ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,440 円(税抜)/ 1,584 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/10/11 19:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0526ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA560GA-31 4.7x100㎜ [-]ドライバー |
| EA560GA-33 6.3x150㎜ [-]ドライバー |
ウェブカタログ画像
拡大
