詳細表示

このページのURL:

品番 : EA560GA-33

品名 : 6.3x150㎜ [-]ドライバー

先端は精密加工されており、ねじ山へ正確にフィットします

仕様

刃幅×刃厚(mm) (-)6.3×1.0 軸長(mm) 150
全長(mm) 263 重量(g) 140
手に吸い付くような強力グリップ。高トルク作業に
追加説明
カタログ価格

1,800 円(税抜)/ 1,980 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/10/11 18:56現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0526ページ
バリエーション一覧
EA560GA-31 4.7x100㎜ [-]ドライバー
EA560GA-33 6.3x150㎜ [-]ドライバー
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top