品番 : EA560GE-4
品名 : 11/32"x75mm [Nut]ドライバー(インチ)
軸内部が空洞になっている為、ボルト中間部にあるナットでも回す事が出来ます
仕様
| サイズ(インチ) | 11/32” | 軸長(mm) | 75 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 186 | 重量(g) | 90 |
| 先端は精密加工されており、ねじ山へ正確にフィットします | |||
| 手に吸い付くような強力グリップ。高トルク作業に | |||
| クロムメッキ仕上げ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,730 円(税抜)/ 1,903 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/09 20:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0526ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
