詳細表示

このページのURL:

品番 : EA560GE-6

品名 : 7/16"x75mm [Nut]ドライバー(インチ)

軸内部が空洞になっている為、ボルト中間部にあるナットでも回す事が出来ます

仕様

サイズ(インチ) 7/16” 軸長(mm) 75
全長(mm) 186 重量(g) 110
先端は精密加工されており、ねじ山へ正確にフィットします
手に吸い付くような強力グリップ。高トルク作業に
クロムメッキ仕上げ
追加説明
カタログ価格

1,650 円(税抜)/ 1,815 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/09/28 23:20現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0526ページ
バリエーション一覧
EA560GE-1 3/16"x75mm [Nut]ドライバー(インチ)
EA560GE-2 1/ 4"x75mm [Nut]ドライバー(インチ)
EA560GE-3 5/16"x75mm [Nut]ドライバー(インチ)
EA560GE-4 11/32"x75mm [Nut]ドライバー(インチ)
EA560GE-5 3/ 8"x75mm [Nut]ドライバー(インチ)
EA560GE-6 7/16"x75mm [Nut]ドライバー(インチ)
EA560GE-7 1/ 2"x75mm [Nut]ドライバー(インチ)
ウェブカタログ画像
  • 軸内部は空洞でボルト中間部にあるナットも回せます

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top