詳細表示

このページのURL:

品番 : EA560KB-1

品名 : #1x 80mm [+]ドライバー(絶縁)

ねじ回しのトルク伝達と疲労を軽減するエルゴノミクスデザイン

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 98 24 01
先端 #1 軸長 80mm
全長 187mm 刃径 4.5mm
ブレード長 80mm ハンドル長 107mm
非絶縁ブレード長 15mm 重量 58g
1000V絶縁
疲労を軽減し、最適な力を伝えられる、手に馴染む二重構造のハンドルです。
置いたときに転がりにくいので安心です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,770 (税抜)/ 1,947 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/07/07 20:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0218ページ
バリエーション一覧
EA560KB-0 #0x 60mm [+]ドライバー(絶縁)
EA560KB-1 #1x 80mm [+]ドライバー(絶縁)
EA560KB-2 #2x100mm [+]ドライバー(絶縁)
EA560KB-3 #3x150mm [+]ドライバー(絶縁)
EA560KB-4 #4x200mm [+]ドライバー(絶縁)
ウェブカタログ画像
  • プラスドライバーねじ対応表

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top