品番 : EA560KB-3
品名 : #3x150mm [+]ドライバー(絶縁)
ねじ回しのトルク伝達と疲労を軽減するエルゴノミクスデザイン
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 98 24 03 |
|---|---|---|---|
| 先端 | #3 | 軸長 | 150mm |
| 全長 | 270mm | 刃径 | 8.0mm |
| ブレード長 | 150mm | ハンドル長 | 120mm |
| 非絶縁ブレード長 | 18mm | 重量 | 165g |
| 1000V絶縁 | |||
| 疲労を軽減し、最適な力を伝えられる、手に馴染む二重構造のハンドルです。 | |||
| 置いたときに転がりにくいので安心です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,960 円(税抜)/ 3,256 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/04/12 04:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0218ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA560KB-0 #0x 60mm [+]ドライバー(絶縁) |
| EA560KB-1 #1x 80mm [+]ドライバー(絶縁) |
| EA560KB-2 #2x100mm [+]ドライバー(絶縁) |
| EA560KB-3 #3x150mm [+]ドライバー(絶縁) |
| EA560KB-4 #4x200mm [+]ドライバー(絶縁) |
ウェブカタログ画像
拡大
