詳細表示

このページのURL:

品番 : EA560KC-1

品名 : 2.5x0.4mm/ 75mm [-]ドライバー(絶縁)

ねじ回しのトルク伝達と疲労を軽減するエルゴノミクスデザイン

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 98 20 25
刃幅×刃厚 2.5×0.4mm 軸長 75mm
全長 177mm 非絶縁ブレード長 15mm
ハンドル長 102mm 重量 32g
1000V絶縁
疲労を軽減し最適な力を伝えられる、手に馴染む二重構造のハンドルです。
置いたときに転がりにくいので安心です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,340 (税抜)/ 1,474 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/04/11 15:05現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0218ページ
バリエーション一覧
EA560KC-1 2.5x0.4mm/ 75mm [-]ドライバー(絶縁)
EA560KC-2 3.0x0.5mm/100mm [-]ドライバー(絶縁)
EA560KC-3 3.5x0.6mm/100mm [-]ドライバー(絶縁)
EA560KC-4 4.0x0.8mm/100mm [-]ドライバー(絶縁)
EA560KC-5 5.5x1.0mm/125mm [-]ドライバー(絶縁)
EA560KC-6 6.5x1.2mm/150mm [-]ドライバー(絶縁)
EA560KC-7 8.0x1.2mm/175mm [-]ドライバー(絶縁)
EA560KC-8 10.0x1.6mm/200mm [-]ドライバー(絶縁)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top