品番 : EA560KC-8
品名 : 10.0x1.6mm/200mm [-]ドライバー(絶縁)
ねじ回しのトルク伝達と疲労を軽減するエルゴノミクスデザイン
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 98 20 10 |
|---|---|---|---|
| 刃幅×刃厚 | 10.0×1.6mm | 軸長 | 200mm |
| 全長 | 320mm | 非絶縁ブレード長 | 15mm |
| ハンドル長 | 120mm | 重量 | 184g |
| 1000V絶縁 | |||
| 疲労を軽減し最適な力を伝えられる、手に馴染む二重構造のハンドルです。 | |||
| 置いたときに転がりにくいので安心です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,040 円(税抜)/ 4,444 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/14 20:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0218ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
