品番 : EA560L-1
品名 : #1 x 75mm [+]ドライバー(貫通柄)
仕様
| 先端 | #1 | 軸径 | 5mm |
|---|---|---|---|
| 軸長 | 75mm | 全長 | 180mm |
| 材質 | 工具鋼 | 重量 | 76g |
| 六角軸 | |||
| ブレード先端マグネット付 | |||
| 貫通柄の為、ハンマーでたたけます。 | |||
| 樹脂グリップ | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
200 円(税抜)/ 220 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 104 (2026/10/07 09:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0517ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA560L-1 #1 x 75mm [+]ドライバー(貫通柄) |
| EA560L-2 #2 x100mm [+]ドライバー(貫通柄) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。

