品番 : EA560LA-100
品名 : 6.0x1.0x100mm [-]ドライバー
仕様
| 刃幅 | 6mm | 刃厚 | 1.0mm |
|---|---|---|---|
| 軸長 | 100mm | 全長 | 215mm |
| 材質 | 工具鋼 | 重量 | 100g |
| 丸軸 | |||
| ブレード先端 マグネット付 | |||
| 樹脂グリップ | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
170 円(税抜)/ 187 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 634 (2026/11/09 06:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0517ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA560LA-100 6.0x1.0x100mm [-]ドライバー |
| EA560LA-150 8.0x1.2x150mm [-]ドライバー |
ウェブカタログ画像
拡大

