品番 : EA560LA-150
品名 : 8.0x1.2x150mm [-]ドライバー
仕様
刃幅 | 8mm | 刃厚 | 1.2mm |
---|---|---|---|
全長 | 275mm | 軸長 | 150mm |
重量 | 160g | ||
ブレード先端 マグネット付 | |||
丸軸 | |||
樹脂グリップ | |||
工具鋼製 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
210 円(税抜)/ 231 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 349 (2024/05/03 12:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0541ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA560LA-100 6.0x1.0x100mm [-]ドライバー |
EA560LA-150 8.0x1.2x150mm [-]ドライバー |
拡大