品番 : EA560PB-304
品名 : PZ3x150mm [Pozidriv]ドライバー
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PB6192.3-150 |
|---|---|---|---|
| サイズ | PZ#3 | 軸長 | 150mm |
| 軸径 | 8.0mm | 全長 | 270mm |
| 適合ネジ | M6-8 | 重量 | 167g |
| 外径が大きいマルチクラフトグリップで、トルクがかけやすくなっています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,690 円(税抜)/ 2,959 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/03 00:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0518ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA560PB-301 PZ0x 60mm [Pozidriv]ドライバー |
| EA560PB-302 PZ1x 80mm [Pozidriv]ドライバー |
| EA560PB-303 PZ2x100mm [Pozidriv]ドライバー |
| EA560PB-304 PZ3x150mm [Pozidriv]ドライバー |

