詳細表示

このページのURL:

品番 : EA560PB-301

品名 : PZ0x 60mm [Pozidriv]ドライバー

仕様

メーカー PB SWISS TOOLS 型番 PB6192.0-60
サイズ PZ#0 軸長 60mm
軸径 4.0mm 全長 140mm
適合ネジ M1.6-2 絶縁試験 VDE1000V
重量 35g
外径が大きいマルチクラフトグリップで、トルクがかけやすくなっています。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,330 円(税抜)/ 1,463 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/20 19:41現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0518ページ

代替品

EA560PK-100
バリエーション一覧
EA560PB-301 PZ0x 60mm [Pozidriv]ドライバー
EA560PB-302 PZ1x 80mm [Pozidriv]ドライバー
EA560PB-303 PZ2x100mm [Pozidriv]ドライバー
EA560PB-304 PZ3x150mm [Pozidriv]ドライバー
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

アイコン
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top