詳細表示

このページのURL:

品番 : EA560PK-100

品名 : PZ 0x 60mm [Pozidriv]ドライバー

仕様

メーカー PBSWISSTOOLS 型番 PB8192.0-60
手が濡れていても滑らないグリップ
グリップエンドには、先端部のマークとサイズが表示されているので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。
先端×軸径 #0×4mm 軸長 60mm
全長 140mm 重量 23g
ポジドライブ
追加説明
カタログ価格

1,320 (税抜)/ 1,452 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/14 19:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0518ページ

代替品

EA560PK-100A
  • 品番

    EA560PK-100A

  • コメント

    ハンドルがより使い易い形状に変更

バリエーション一覧
EA560PK-100 PZ 0x 60mm [Pozidriv]ドライバー
EA560PK-111 PZ 1x 80mm [Pozidriv]ドライバー
EA560PK-112 PZ 1x130mm [Pozidriv]ドライバー
EA560PK-121 PZ 2x100mm [Pozidriv]ドライバー
EA560PK-122 PZ 2x150mm [Pozidriv]ドライバー
EA560PK-123 PZ 2x300mm [Pozidriv]ドライバー
EA560PK-131 PZ 3x150mm [Pozidriv]ドライバー
EA560PK-141 PZ 4x200mm [Pozidriv]ドライバー
メイン画像
  • ※画像は、EA560PK-150です。

資料

サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top