詳細表示

このページのURL:

品番 : EA560PK-122

品名 : PZ 2x150mm [Pozidriv]ドライバー

仕様

メーカー PBSWISSTOOLS 型番 PB8192.2-150
手が濡れていても滑らないグリップ
ポジドライブ
先端×軸径 #2×6mm 軸長 150mm
全長 255mm 重量 83g
グリップエンドには、先端部のマークとサイズが表示されているので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。
追加説明
カタログ価格

2,300 (税抜)/ 2,530 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/08/14 19:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0518ページ

代替品

EA560PK-122A
  • 品番

    EA560PK-122A

  • コメント

    ハンドルがより使い易い形状に変更

バリエーション一覧
EA560PK-100 PZ 0x 60mm [Pozidriv]ドライバー
EA560PK-111 PZ 1x 80mm [Pozidriv]ドライバー
EA560PK-112 PZ 1x130mm [Pozidriv]ドライバー
EA560PK-121 PZ 2x100mm [Pozidriv]ドライバー
EA560PK-122 PZ 2x150mm [Pozidriv]ドライバー
EA560PK-123 PZ 2x300mm [Pozidriv]ドライバー
EA560PK-131 PZ 3x150mm [Pozidriv]ドライバー
EA560PK-141 PZ 4x200mm [Pozidriv]ドライバー
メイン画像
  • ※画像は、EA560PK-150です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top