品番 : EA560PK-141
品名 : PZ 4x200mm [Pozidriv]ドライバー
仕様
| メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB8192.4-200 |
|---|---|---|---|
| 手が濡れていても滑らないグリップ | |||
| ポジドライブ | |||
| 先端×軸径 | #4×10mm | 軸長 | 200mm |
| 全長 | 330mm | 重量 | 221g |
| グリップエンドには、先端部のマークとサイズが表示されているので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,950 円(税抜)/ 4,345 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/14 19:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0518ページ | ||||
メイン画像
拡大
