品番 : EA560PB-600
品名 : 6本組 [+ -]ドライバー(ケース付)
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 6本組 | (+)ドライバー | 先端×軸径・軸長: #1×5mm・80mm #2×6mm・100mm #3×7mm・150mm |
| (-)ドライバー | 刃幅×刃厚・軸長: 5.5×0.8mm・120mm 6.5×1.0mm・140mm 8.0×1.2mm・160mm |
||
| 力の入れやすいグリップ形状 | |||
| 工具袋付 | |||
| 工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,700 円(税抜)/ 11,770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/06 21:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0519ページ | ||||
