詳細表示

このページのURL:

品番 : EA560PB-140

品名 : 1.0x6.5x140mm [-]ドライバー

仕様

メーカー PBSWISSTOOLS 型番 PB6100.4-140
刃幅 6.5mm 刃厚 1.0mm
軸長 140mm 全長 245mm
材質 軸:特殊鋼
ハンドル:PB製樹脂
重量 93g
力の入れやすいグリップ形状
水や油のついた手で握っても滑りにくいです。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,710 (税抜)/ 1,881 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/08/08 07:33現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0519ページ

代替品

EA561P-26
  • 品番

    EA561P-26

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

バリエーション一覧
EA560PB-70 0.3x2.0x 70mm [-]ドライバー
EA560PB-80 0.4x2.5x 80mm [-]ドライバー
EA560PB-90 0.5x3.5x 90mm [-]ドライバー
EA560PB-100 0.6x4.0x100mm [-]ドライバー
EA560PB-120 0.8x5.5x120mm [-]ドライバー
EA560PB-140 1.0x6.5x140mm [-]ドライバー
EA560PB-160 1.2x8.0x160mm [-]ドライバー
EA560PB-180 1.6x10.0x180mm [-]ドライバー
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top