詳細表示

このページのURL:

品番 : EA560PB-160

品名 : 1.2x8.0x160mm [-]ドライバー

仕様

メーカー PBSWISSTOOLS 型番 PB6100.5-160
力の入れやすいグリップ形状
刃幅 8mm 刃厚 1.2mm
軸長 160mm
水や油のついた手で握っても滑りにくいです。
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,330 (税抜)/ 2,563 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 28

(2025/11/02 10:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0529ページ
バリエーション一覧
EA560PB-70 0.3x2.0x 70mm [-]ドライバー
EA560PB-80 0.4x2.5x 80mm [-]ドライバー
EA560PB-90 0.5x3.5x 90mm [-]ドライバー
EA560PB-100 0.6x4.0x100mm [-]ドライバー
EA560PB-120 0.8x5.5x120mm [-]ドライバー
EA560PB-140 1.0x6.5x140mm [-]ドライバー
EA560PB-160 1.2x8.0x160mm [-]ドライバー
EA560PB-180 1.6x10.0x180mm [-]ドライバー
メイン画像

資料

サブ画像
  1. IMG
使用方法説明
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top