詳細表示

このページのURL:

品番 : EA560PB-90

品名 : 0.5x3.5x 90mm [-]ドライバー

仕様

メーカー PBSWISSTOOLS 型番 PB6100.1-90
力の入れやすいグリップ形状
刃幅 3.5mm 刃厚 0.5mm
軸長 90mm
水や油のついた手で握っても滑りにくいです。
追加説明
カタログ価格

1,290 (税抜)/ 1,419 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/08/03 01:21現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0529ページ

代替品

EA561P-23
  • 品番

    EA561P-23

  • コメント

    仕様:グリップ違い確認下さい

バリエーション一覧
EA560PB-70 0.3x2.0x 70mm [-]ドライバー
EA560PB-80 0.4x2.5x 80mm [-]ドライバー
EA560PB-90 0.5x3.5x 90mm [-]ドライバー
EA560PB-100 0.6x4.0x100mm [-]ドライバー
EA560PB-120 0.8x5.5x120mm [-]ドライバー
EA560PB-140 1.0x6.5x140mm [-]ドライバー
EA560PB-160 1.2x8.0x160mm [-]ドライバー
EA560PB-180 1.6x10.0x180mm [-]ドライバー
メイン画像

資料

サブ画像
  1. IMG
使用方法説明
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top