品番 : EA560PD-51
品名 : 8x160mm [-]ドライバー(手元六角)
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PB102.5-160 |
|---|---|---|---|
| 刃幅 | 8mm | 刃厚 | 1.2mm |
| 軸長 | 160mm | 全長 | 270mm |
| 六角ボルスター付のためスパナ・レンチの併用でトルクをかけたねじ締めや緩め作業が可能 | |||
| 先端は平行に加工されていますので、カムアウトを防ぎ、ネジ溝を損傷させることなく高トルクを伝えることができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,750 円(税抜)/ 3,025 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/06 04:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0520ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA560PD-51 8x160mm [-]ドライバー(手元六角) |
| EA560PD-52 10x180mm [-]ドライバー(手元六角) |
| EA560PD-53 13x200mm [-]ドライバー(手元六角) |

