詳細表示

このページのURL:

品番 : EA560PD-53

品名 : 13x200mm [-]ドライバー(手元六角)

仕様

メーカー PB SWISS TOOLS 型番 PB102.7-200
刃幅 13mm 刃厚 2.0mm
軸長 200mm 全長 325mm
六角ボルスター付のためスパナ・レンチの併用でトルクをかけたねじ締めや緩め作業が可能
先端は平行に加工されていますので、カムアウトを防ぎ、ネジ溝を損傷させることなく高トルクを伝えることができます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

4,190 円(税抜)/ 4,609 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/10/06 04:23現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0520ページ
バリエーション一覧
EA560PD-51 8x160mm [-]ドライバー(手元六角)
EA560PD-52 10x180mm [-]ドライバー(手元六角)
EA560PD-53 13x200mm [-]ドライバー(手元六角)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

アイコン
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top