詳細表示

このページのURL:

品番 : EA560PE-530

品名 : 2本組 [+ -]ドライバー

仕様

メーカー PB SWISS TOOLS 型番 PB8261.CN
サイズ(+) #1 サイズ(-) 5.5×0.8mm
軸長(mm) 130・120 重量(g) 130
ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示しており、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。
オイル・ガソリンに耐性があります。
濡れた手で握っても滑りにくい
追加説明
カタログ価格

3,660 円(税抜)/ 4,026 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/10/06 19:28現在)

商品入数 1 販売単位 SET
カタログページ 0518ページ
バリエーション一覧
EA560PE-530 2本組 [+ -]ドライバー
EA560PE-540 2本組 [+ -]ドライバー
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top