品番 : EA560PE-540
品名 : 2本組 [+ -]ドライバー
仕様
| メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB8262.CN |
|---|---|---|---|
| サイズ(+) | #2 | サイズ(-) | 6.5×1.0mm |
| 軸長(mm) | 150・140 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,310 円(税抜)/ 4,741 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/07/16 17:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | SET | ||
| カタログページ | 0518ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA560PE-530 2本組 [+ -]ドライバー |
| EA560PE-540 2本組 [+ -]ドライバー |
ウェブカタログ画像
拡大
