品番 : EA560PF-2A
品名 : #2 x100mm [+]ドライバー(手元六角)
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PB8193.2-100 |
|---|---|---|---|
| 先端 | (+)#2 | 軸長 | 100mm |
| 軸径 | 7mm | ||
| 六角ボルスター付のためスパナ・レンチの併用でトルクをかけたねじ締めや緩め作業が可能 | |||
| 手が濡れていても滑らないグリップ | |||
| グリップエンドには先端部のサイズとマークが表示されています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,780 円(税抜)/ 3,058 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/09/20 12:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0518ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA560PF-2A #2 x100mm [+]ドライバー(手元六角) |
| EA560PF-3A #3 x150mm [+]ドライバー(手元六角) |
| EA560PF-4A #4 x200mm [+]ドライバー(手元六角) |

