詳細表示

このページのURL:

品番 : EA560PF-4A

品名 : #4 x200mm [+]ドライバー(手元六角)

仕様

メーカー PB SWISS TOOLS 型番 PB8193.4-200
先端 (+)#4 軸長 200mm
軸径 10mm
六角ボルスター付のためスパナ・レンチの併用でトルクをかけたねじ締めや緩め作業が可能
手が濡れていても滑らないグリップ
グリップエンドには先端部のサイズとマークが表示されています。
追加説明
カタログ価格

5,290 (税抜)/ 5,819 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/09/20 12:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0518ページ

代替品

EA560PF-4B
  • 品番

    EA560PF-4B

  • コメント

    ハンドルがより使い易い形状に変更

バリエーション一覧
EA560PF-2A #2 x100mm [+]ドライバー(手元六角)
EA560PF-3A #3 x150mm [+]ドライバー(手元六角)
EA560PF-4A #4 x200mm [+]ドライバー(手元六角)
メイン画像
  • プラスドライバーねじ対応表

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top